品番 : EA966DZ-1
品名 : M 6xP 1.0 ロッドエンド(雌ねじ)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | REJ06-M06 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M6x1 | 内径 | 6mm |
| 最小ねじ深さ | 8mm | 最大許容トルク | ねじ:1.5N・m ボール:10N・m |
| 許容傾斜角 | 29° | 使用温度 | -30~80℃ |
| 材質 | 本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) ボール:ポリアミド |
質量 | 5g |
| 右ねじ | |||
| 樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 | |||
| ボールの材料は自己潤滑性素材です。 | |||
| メンテナンスが不要です。 | |||
| 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 | |||
| 静音性、減振性が高いです。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/20 04:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1222ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。