品番 : EA966DZ-3
品名 : M10xP 1.5 ロッドエンド(雌ねじ)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | REJ10-M10 |
---|---|---|---|
材質 | ハウジング:ポリアミド ボール:ポリアミド |
ねじ | M10 |
サイズ(mm) | A:10、B:14、 C:43、D:30 |
ピッチ | 1.5mm |
右ねじ | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/02 10:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1284ページ |
拡大