品番 : EA966DZ-4
品名 : M10xP1.25 ロッドエンド(雌ねじ)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | REJ10-M10F |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M10x1.25(細目) | 内径 | 10mm |
最小ねじ深さ | 13mm | 最大許容トルク | ねじ:6N・m ボール:20N・m |
許容傾斜角 | 25° | 使用温度 | -30~80℃ |
材質 | 本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) ボール:ポリアミド |
質量 | 15g |
右ねじ | |||
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 | |||
ボールの材料は自己潤滑性素材です。 | |||
メンテナンスが不要です。 | |||
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 | |||
静音性、減振性が高いです。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/04 07:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1269ページ |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。