詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966DZ-7

品名 : M14xP 2.0 ロッドエンド(雌ねじ)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 REJ14-M14
ねじサイズ M14x2 内径 14mm
最小ねじ深さ 17mm 最大許容トルク ねじ:25N・m
ボール:35N・m
許容傾斜角 25° 使用温度 -30~80℃
材質 本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)
ボール:ポリアミド
質量 31g
右ねじ
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
ボールの材料は自己潤滑性素材です。
メンテナンスが不要です。
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
静音性、減振性が高いです。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/06 11:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1222ページ
バリエーション一覧
EA966DZ-1 M 6xP 1.0 ロッドエンド(雌ねじ)
EA966DZ-2 M 8xP1.25 ロッドエンド(雌ねじ)
EA966DZ-3 M10xP 1.5 ロッドエンド(雌ねじ)
EA966DZ-4 M10xP1.25 ロッドエンド(雌ねじ)
EA966DZ-6 M12xP1.25 ロッドエンド(雌ねじ)
EA966DZ-7 M14xP 2.0 ロッドエンド(雌ねじ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • A:14mm   B:19mm   C:57mm   D:38mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top