品番 : EA966FA-2
品名 : [7002]アンギュラ玉軸受
仕様
| 呼び番号 | 7002 | 外径(mm) | 32 |
|---|---|---|---|
| 内径(mm) | 15 | 高さ(mm) | 9 |
| 重量(g) | 35 | 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 |
| 用途 | 工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 | ||
| 開放形 | |||
| 接触角30° | |||
| もみ抜き保持器付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/11 19:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1232ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966FA-208です。
