品番 : EA966FA-206
品名 : [7206]アンギュラ玉軸受
仕様
| 呼び番号 | 7206 | 外径(mm) | 62 |
|---|---|---|---|
| 内径(mm) | 30 | 高さ(mm) | 16 |
| 重量(g) | 208 | 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 |
| 用途 | 工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 | ||
| 開放形 | |||
| 接触角30° | |||
| もみ抜き保持器付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 03:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1232ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966FA-208です。
