詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966FA-307

品名 : [7307]アンギュラ玉軸受

仕様

呼び番号 7307 外径(mm) 80
内径(mm) 35 高さ(mm) 21
重量(g) 475 材質 高炭素クロム軸受鋼
用途 工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
開放形
接触角30°
もみ抜き保持器付
追加説明
カタログ価格

3,670 (税抜)/ 4,037 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/25 03:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1232ページ
バリエーション一覧
EA966FA-1 [7001]アンギュラ玉軸受
EA966FA-2 [7002]アンギュラ玉軸受
EA966FA-3 [7003]アンギュラ玉軸受
EA966FA-4 [7004]アンギュラ玉軸受
EA966FA-5 [7005]アンギュラ玉軸受
EA966FA-6 [7006]アンギュラ玉軸受
EA966FA-7 [7007]アンギュラ玉軸受
EA966FA-8 [7008]アンギュラ玉軸受
EA966FA-201 [7201]アンギュラ玉軸受
EA966FA-202 [7202]アンギュラ玉軸受
EA966FA-203 [7203]アンギュラ玉軸受
EA966FA-204 [7204]アンギュラ玉軸受
EA966FA-205 [7205]アンギュラ玉軸受
EA966FA-206 [7206]アンギュラ玉軸受
EA966FA-207 [7207]アンギュラ玉軸受
EA966FA-208 [7208]アンギュラ玉軸受
EA966FA-209 [7209]アンギュラ玉軸受
EA966FA-210 [7210]アンギュラ玉軸受
EA966FA-212 [7212]アンギュラ玉軸受
EA966FA-304 [7304]アンギュラ玉軸受
EA966FA-305 [7305]アンギュラ玉軸受
EA966FA-306 [7306]アンギュラ玉軸受
EA966FA-307 [7307]アンギュラ玉軸受
EA966FA-309 [7309]アンギュラ玉軸受
EA966FA-310 [7310]アンギュラ玉軸受
ウェブカタログ画像
※画像はEA966FA-208です。
  • ※画像はEA966FA-208です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top