品番 : EA966FA-3
品名 : [7003]アンギュラ玉軸受
仕様
呼び番号 | 7003 | 外径(mm) | 35 |
---|---|---|---|
内径(mm) | 17 | 高さ(mm) | 10 |
重量(g) | 45 | 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 |
用途 | 工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 | ||
開放形 | |||
接触角30° | |||
もみ抜き保持器付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/29 09:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1281ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA966FA-208です。