品番 : EA966ME-205
品名 : UCPH205/ 25mm ピロー形ユニット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCPH205 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCPH形 | 205 | 軸径(mm) | 25 |
| サイズ(mm) | H:80、L:140、A:50、J:105、N:13、N1:19、H1:16、H2:114、B:34.1、S:14.3 | 材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,830 円(税抜)/ 4,213 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/01/10 03:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966ME-206です。
