品番 : EA966ME-208
品名 : UCPH208/ 40mm ピロー形ユニット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCPH208 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCPH形 | 208 | 軸径(mm) | 40 |
| サイズ(mm) | H:100、L:184、A:70、J:137、N:17、N1:25、H1:19、H2:149、B:49.2、S:19 | 材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,210 円(税抜)/ 7,931 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/01/09 13:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966ME-206です。
