詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966ME-206

品名 : UCPH206/ 30mm ピロー形ユニット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 旭精工 型番 UCPH206
呼び番号UCPH形 206 軸径(mm) 30
サイズ(mm) H:90、L:165、A:50、J:121、N:17、N1:21、H1:18、H2:130、B:38.1、S:15.9 材質 本体:ねずみ鋳鉄品
ボール:高炭素クロム軸受鋼
止めねじ付
円筒穴形
追加説明
カタログ価格

5,040 (税抜)/ 5,544 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/01/09 22:59現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA966ME-201 UCPH201/ 12mm ピロー形ユニット
EA966ME-202 UCPH202/ 15mm ピロー形ユニット
EA966ME-203 UCPH203/ 17mm ピロー形ユニット
EA966ME-204 UCPH204/ 20mm ピロー形ユニット
EA966ME-205 UCPH205/ 25mm ピロー形ユニット
EA966ME-206 UCPH206/ 30mm ピロー形ユニット
EA966ME-207 UCPH207/ 35mm ピロー形ユニット
EA966ME-208 UCPH208/ 40mm ピロー形ユニット
EA966ME-209 UCPH209/ 45mm ピロー形ユニット
EA966ME-210 UCPH210/ 50mm ピロー形ユニット
ウェブカタログ画像
  • H:90、L:165、A:50、J:121、N:17、N1:21、H1:18、H2:130、B:38.1、S:15.9

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top