品番 : EA966ME-210
品名 : UCPH210/ 50mm ピロー形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCPH210 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCPH形 | 210 | 軸径(mm) | 50 |
| サイズ(mm) | H:110、L:206、A:70、J:159、N:20、N1:25、H1:22、H2:165、B:51.6、S:19 | 材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,360 円(税抜)/ 10,296 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 03:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1276ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966ME-206です。
