品番 : EA966MG-202
品名 : UCPA202/ 15mm ピロー形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCPA202 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCPA形 | 202 | 軸径(mm) | 15 |
| サイズ(mm) | H:30.2、L:76、A:38、J:52、N:M10×1.5、l:12、H1:8、H2:62、B:31、S:12.7 | 材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/22 15:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1276ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MG-206です。
