詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966MG-210

品名 : UCPA210/ 50mm ピロー形ユニット

仕様

メーカー 旭精工 型番 UCPA210
呼び番号UCPA形 210 軸径(mm) 50
サイズ(mm) H:57.2、L:130、A:60、J:94、N:M16×2、l:25、H1:14、H2:116、B:51.6、S:19 材質 本体:ねずみ鋳鉄品
ボール:高炭素クロム軸受鋼
止めねじ付
円筒穴形
追加説明
カタログ価格

7,740 (税抜)/ 8,514 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/22 15:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1276ページ
バリエーション一覧
EA966MG-201 UCPA201/ 12mm ピロー形ユニット
EA966MG-202 UCPA202/ 15mm ピロー形ユニット
EA966MG-203 UCPA203/ 17mm ピロー形ユニット
EA966MG-204 UCPA204/ 20mm ピロー形ユニット
EA966MG-205 UCPA205/ 25mm ピロー形ユニット
EA966MG-206 UCPA206/ 30mm ピロー形ユニット
EA966MG-207 UCPA207/ 35mm ピロー形ユニット
EA966MG-208 UCPA208/ 40mm ピロー形ユニット
EA966MG-209 UCPA209/ 45mm ピロー形ユニット
EA966MG-210 UCPA210/ 50mm ピロー形ユニット
ウェブカタログ画像
※画像はEA966MG-206です。
  • ※画像はEA966MG-206です。
  • H:57.2、L:130、A:60、J:94、N:M16×2、l:25、H1:14、H2:116、B:51.6、S:19

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top