品番 : EA966MG-208
品名 : UCPA208/ 40mm ピロー形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCPA208 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCPA形 | 208 | 軸径(mm) | 40 |
| サイズ(mm) | H:49.2、L:116、A:54、J:84、N:M14×2、l:20、H1:12、H2:100、B:49.2、S:19 | 材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,660 円(税抜)/ 6,226 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/22 15:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1276ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MG-206です。
