品番 : EA966MG-207
品名 : UCPA207/ 35mm ピロー形ユニット
仕様
メーカー | 旭精工 | 型番 | UCPA207 |
---|---|---|---|
呼び番号UCPA形 | 207 | 軸径(mm) | 35 |
サイズ(mm) | H:47.6、L:110、A:48、J:80、N:M14×2、l:20、H1:12、H2:95、B:42.9、S:17.5 | 材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
止めねじ付 | |||
円筒穴形 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/30 11:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1276ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA966MG-206です。