品番 : EA966MJ-203
品名 : UCF203/ 17mm 角フランジ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCF203 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCF形 | 203 | 軸径(mm) | 17 |
| サイズ(mm) | L:86、A:25.5、J:64、N:12、 A1:12、A2:15、A0:33.3、B:31、S:12.7 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M10 | ||
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MJ-208です。
