品番 : EA966MJ-213
品名 : UCF213/ 65mm 角フランジ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCF213 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCF形 | 213 | 軸径(mm) | 65 |
| サイズ(mm) | L:187、A:50、J:149、N:19、 A1:20、A2:30、A0:69.7、B:65.1、S:25.4 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M16 | ||
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/08 15:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MJ-208です。
