品番 : EA966MJ-211
品名 : UCF211/ 55mm 角フランジ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCF211 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCF形 | 211 | 軸径(mm) | 55 |
| サイズ(mm) | L:162、A:43、J:130、N:19、 A1:20、A2:25、A0:58.4、B:55.6、S:22.2 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M16 | ||
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,320 円(税抜)/ 9,152 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MJ-208です。
