詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966MJ-204

品名 : UCF204/ 20mm 角フランジ形ユニット

仕様

メーカー 旭精工 型番 UCF204
呼び番号UCF形 204 軸径(mm) 20
サイズ(mm) L:86、A:25.5、J:64、N:12、
A1:12、A2:15、A0:33.3、B:31、S:12.7
材質 本体:ねずみ鋳鉄品
ボール:高炭素クロム軸受鋼
ボルトサイズ M10
止めねじ付
円筒穴形
追加説明
カタログ価格

2,260 (税抜)/ 2,486 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/08 15:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1229ページ
バリエーション一覧
EA966MJ-201 UCF201/ 12mm 角フランジ形ユニット
EA966MJ-202 UCF202/ 15mm 角フランジ形ユニット
EA966MJ-203 UCF203/ 17mm 角フランジ形ユニット
EA966MJ-204 UCF204/ 20mm 角フランジ形ユニット
EA966MJ-205 UCF205/ 25mm 角フランジ形ユニット
EA966MJ-206 UCF206/ 30mm 角フランジ形ユニット
EA966MJ-207 UCF207/ 35mm 角フランジ形ユニット
EA966MJ-208 UCF208/ 40mm 角フランジ形ユニット
EA966MJ-209 UCF209/ 45mm 角フランジ形ユニット
EA966MJ-210 UCF210/ 50mm 角フランジ形ユニット
EA966MJ-211 UCF211/ 55mm 角フランジ形ユニット
EA966MJ-212 UCF212/ 60mm 角フランジ形ユニット
EA966MJ-213 UCF213/ 65mm 角フランジ形ユニット
EA966MJ-214 UCF214/ 70mm 角フランジ形ユニット
ウェブカタログ画像
※画像はEA966MJ-208です。
  • ※画像はEA966MJ-208です。
  • L:86、A:25.5、J:64、N:12、\nA1:12、A2:15、A0:33.3、B:31、S:12.7

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top