詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966MM-201

品名 : MUCFC201/ 12mm 印ろう付丸フランジ形ユニット

仕様

メーカー 旭精工 型番 MUCFC201VN,Y
呼び番号MUCFC形 201 軸径(mm) 12
サイズ(mm) L:80、A:25.5、J:78、J1:55.1、N:12、A0:33.3、
A1:11、A2:10、A3:5、H3:62、B:31、S:12.7
材質 本体:ステンレス鋳鋼
ボール:ステンレス鋼
止めねじ付
円筒穴形
ステンレスシリーズ
追加説明
カタログ価格

28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/04 13:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1228ページ
バリエーション一覧
EA966MM-201 MUCFC201/ 12mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
EA966MM-202 MUCFC202/ 15mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
EA966MM-203 MUCFC203/ 17mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
EA966MM-204 MUCFC204/ 20mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
EA966MM-205 MUCFC205/ 25mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
EA966MM-206 MUCFC206/ 30mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
EA966MM-207 MUCFC207/ 35mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
EA966MM-208 MUCFC208/ 40mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
ウェブカタログ画像
※画像はEA966MM-205です。
  • ※画像はEA966MM-205です。
  • L:80、A:25.5、J:78、J1:55.1、N:12、A0:33.3、\nA1:11、A2:10、A3:5、H3:62、B:31、S:12.7

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top