品番 : EA966MM-207
品名 : MUCFC207/ 35mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | MUCFC207VN,Y |
|---|---|---|---|
| 呼び番号MUCFC形 | 207 | 軸径(mm) | 35 |
| サイズ(mm) | L:110、A:34、J:110、J1:77.8、N:14、A0:44.4、 A1:13.5、A2:11、A3:8、H3:90、B:42.9、S:17.5 |
材質 | 本体:ステンレス鋳鋼 ボール:ステンレス鋼 |
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| ステンレスシリーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,500 円(税抜)/ 45,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 13:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MM-205です。
