品番 : EA966MM-205
品名 : MUCFC205/ 25mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | MUCFC205VN,Y |
|---|---|---|---|
| 呼び番号MUCFC形 | 205 | 軸径(mm) | 25 |
| サイズ(mm) | L:90、A:27、J:90、J1:63.6、N:12、A0:35.8、 A1:11、A2:10、A3:6、H3:70、B:34.1、S:14.3 |
材質 | 本体:ステンレス鋳鋼 ボール:ステンレス鋼 |
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| ステンレスシリーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,400 円(税抜)/ 33,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 13:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
