品番 : EA966MM-206
品名 : MUCFC206/ 30mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | MUCFC206VN,Y |
|---|---|---|---|
| 呼び番号MUCFC形 | 206 | 軸径(mm) | 30 |
| サイズ(mm) | L:100、A:31、J:100、J1:70.7、N:12、A0:40.2、 A1:13、A2:10、A3:8、H3:80、B:38.1、S:15.9 |
材質 | 本体:ステンレス鋳鋼 ボール:ステンレス鋼 |
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| ステンレスシリーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,900 円(税抜)/ 40,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 21:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MM-205です。
