詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966MP-202

品名 : MUCFL202/ 15mm ひしフランジ形ユニット

仕様

メーカー 旭精工 型番 MUCFL202VN,Y
呼び番号MUCFL形 202 軸径(mm) 15
サイズ(mm) H:113、L:60、A:25.5、J:90、N:12、
A1:10、A2:15、A0:33.3、B:31、S:12.7
材質 本体:ステンレス鋳鋼
ボール:ステンレス鋼
止めねじ付
円筒穴形
ステンレスシリーズ
追加説明
カタログ価格

17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/04 13:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1228ページ
バリエーション一覧
EA966MP-201 MUCFL201/ 12mm ひしフランジ形ユニット
EA966MP-202 MUCFL202/ 15mm ひしフランジ形ユニット
EA966MP-203 MUCFL203/ 17mm ひしフランジ形ユニット
EA966MP-204 MUCFL204/ 20mm ひしフランジ形ユニット
EA966MP-205 MUCFL205/ 25mm ひしフランジ形ユニット
EA966MP-206 MUCFL206/ 30mm ひしフランジ形ユニット
EA966MP-207 MUCFL207/ 35mm ひしフランジ形ユニット
EA966MP-208 MUCFL208/ 40mm ひしフランジ形ユニット
EA966MP-209 MUCFL209/ 45mm ひしフランジ形ユニット
EA966MP-210 MUCFL210/ 50mm ひしフランジ形ユニット
ウェブカタログ画像
※画像はEA966MP-208です。
  • ※画像はEA966MP-208です。
  • H:113、L:60、A:25.5、J:90、N:12、\nA1:10、A2:15、A0:33.3、B:31、S:12.7

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top