品番 : EA966MP-210
品名 : MUCFL210/ 50mm ひしフランジ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | MUCFL210VN,Y |
|---|---|---|---|
| 呼び番号MUCFL形 | 210 | 軸径(mm) | 50 |
| サイズ(mm) | H:197、L:115、A:40、J:157、N:19、 A1:13、A2:22、A0:54.6、B:51.6、S:19 |
材質 | 本体:ステンレス鋳鋼 ボール:ステンレス鋼 |
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| ステンレスシリーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,200 円(税抜)/ 46,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 13:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MP-208です。
