品番 : EA966MP-203
品名 : MUCFL203/ 17mm ひしフランジ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | MUCFL203VN,Y |
|---|---|---|---|
| 呼び番号MUCFL形 | 203 | 軸径(mm) | 17 |
| サイズ(mm) | H:113、L:60、A:25.5、J:90、N:12、 A1:10、A2:15、A0:33.3、B:31、S:12.7 |
材質 | 本体:ステンレス鋳鋼 ボール:ステンレス鋼 |
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| ステンレスシリーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 13:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MP-208です。
