品番 : EA966MP-208
品名 : MUCFL208/ 40mm ひしフランジ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | MUCFL208VN,Y |
|---|---|---|---|
| 呼び番号MUCFL形 | 208 | 軸径(mm) | 40 |
| サイズ(mm) | H:175、L:100、A:36、J:144、N:16、 A1:11、A2:21、A0:51.2、B:49.2、S:19 |
材質 | 本体:ステンレス鋳鋼 ボール:ステンレス鋼 |
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| ステンレスシリーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,100 円(税抜)/ 37,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/03 09:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
