品番 : EA966MV-203
品名 : MUCT203/ 17mm テークアップ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | MUCT203VN,Y |
|---|---|---|---|
| 呼び番号MUCT形 | 203 | 軸径(mm) | 17 |
| サイズ(mm) | A:32、A1:12、A2:21、H:87、H1:76、H2:46、L:92、L1:60、 L2:10、L3:44、N:19、N1:18、N2:32、B:31、S:12.7 |
材質 | 本体:ステンレス鋳鋼 ボール:ステンレス鋼 |
| 止めねじ付 | |||
| ステンレスシリーズ | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 13:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MV-206です。
