詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966MV-206

品名 : MUCT206/ 30mm テークアップ形ユニット

仕様

メーカー 旭精工 型番 MUCT206VN,Y
呼び番号MUCT形 206 軸径(mm) 30
サイズ(mm) A:36.5、A1:12、A2:27、H:101、H1:89、H2:52、L:111、L1:69、
L2:10、L3:50、N:22、N1:18、N2:37、B:38.1、S:15.9
材質 本体:ステンレス鋳鋼
ボール:ステンレス鋼
止めねじ付
ステンレスシリーズ
円筒穴形
追加説明
カタログ価格

35,700 円(税抜)/ 39,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/04 13:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1229ページ
バリエーション一覧
EA966MV-201 MUCT201/ 12mm テークアップ形ユニット
EA966MV-202 MUCT202/ 15mm テークアップ形ユニット
EA966MV-203 MUCT203/ 17mm テークアップ形ユニット
EA966MV-204 MUCT204/ 20mm テークアップ形ユニット
EA966MV-205 MUCT205/ 25mm テークアップ形ユニット
EA966MV-206 MUCT206/ 30mm テークアップ形ユニット
EA966MV-207 MUCT207/ 35mm テークアップ形ユニット
EA966MV-208 MUCT208/ 40mm テークアップ形ユニット
EA966MV-209 MUCT209/ 45mm テークアップ形ユニット
EA966MV-210 MUCT210/ 50mm テークアップ形ユニット
ウェブカタログ画像
  • A:36.5、A1:12、A2:27、H:101、H1:89、H2:52、L:111、L1:69、\nL2:10、L3:50、N:22、N1:18、N2:37、B:38.1、S:15.9

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top