詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966MV-208

品名 : MUCT208/ 40mm テークアップ形ユニット

仕様

メーカー 旭精工 型番 MUCT208VN,Y
呼び番号MUCT形 208 軸径(mm) 40
サイズ(mm) A:49、A1:16、A2:33、H:113、H1:102、H2:74、L:142、L1:87、
L2:16、L3:72、N:29、N1:20、N2:49、B:49.2、S:19
材質 本体:ステンレス鋳鋼
ボール:ステンレス鋼
止めねじ付
ステンレスシリーズ
円筒穴形
追加説明
カタログ価格

47,100 円(税抜)/ 51,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 08:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1229ページ
バリエーション一覧
EA966MV-201 MUCT201/ 12mm テークアップ形ユニット
EA966MV-202 MUCT202/ 15mm テークアップ形ユニット
EA966MV-203 MUCT203/ 17mm テークアップ形ユニット
EA966MV-204 MUCT204/ 20mm テークアップ形ユニット
EA966MV-205 MUCT205/ 25mm テークアップ形ユニット
EA966MV-206 MUCT206/ 30mm テークアップ形ユニット
EA966MV-207 MUCT207/ 35mm テークアップ形ユニット
EA966MV-208 MUCT208/ 40mm テークアップ形ユニット
EA966MV-209 MUCT209/ 45mm テークアップ形ユニット
EA966MV-210 MUCT210/ 50mm テークアップ形ユニット
ウェブカタログ画像
※画像はEA966MV-206です。
  • ※画像はEA966MV-206です。
  • A:49、A1:16、A2:33、H:113、H1:102、H2:74、L:142、L1:87、\nL2:16、L3:72、N:29、N1:20、N2:49、B:49.2、S:19

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top