品番 : EA966MV-210
品名 : MUCT210/ 50mm テークアップ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | MUCT210VN,Y |
|---|---|---|---|
| 呼び番号MUCT形 | 210 | 軸径(mm) | 50 |
| サイズ(mm) | A:49、A1:16、A2:37、H:116、H1:102、H2:74、L:147、L1:89、 L2:16、L3:72、N:29、N1:20、N2:49、B:51.6、S:19 |
材質 | 本体:ステンレス鋳鋼 ボール:ステンレス鋼 |
| 止めねじ付 | |||
| ステンレスシリーズ | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,700 円(税抜)/ 57,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 21:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MV-206です。
