品番 : EA967AR-24
品名 : A 24 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
仕様
| メーカー | 三ツ星ベルト | 商品名 | レッドVベルト |
|---|---|---|---|
| 規格 | A24 | 有効ピッチ周長 | 610mm |
| 使用温度 | -30~90℃ | 電気抵抗値 | 6MΩ以下 |
| 心線は高延伸処理の高強力ポリエステルロープを使用 | |||
| 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/25 19:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1223ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
