詳細表示

このページのURL:

品番 : EA967AR-33

品名 : A 33 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)

仕様

メーカー 三ツ星ベルト 商品名 レッドVベルト
規格 A33 有効ピッチ周長 838mm
使用温度 -30~90℃ 電気抵抗値 6MΩ以下
心線は高延伸処理の高強力ポリエステルロープを使用
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
追加説明
カタログ価格

1,570 (税抜)/ 1,727 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/25 19:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1223ページ
バリエーション一覧
EA967AR-20 A 20 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-21 A 21 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-22 A 22 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-23 A 23 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-24 A 24 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-25 A 25 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-26 A 26 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-27 A 27 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-28 A 28 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-29 A 29 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-30 A 30 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-31 A 31 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-32 A 32 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-33 A 33 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-34 A 34 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-35 A 35 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-36 A 36 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-37 A 37 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-38 A 38 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-39 A 39 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-40 A 40 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-41 A 41 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-42 A 42 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-43 A 43 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-44 A 44 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-45 A 45 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-46 A 46 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-47 A 47 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-48 A 48 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-49 A 49 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-50 A 50 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-51 A 51 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-52 A 52 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-53 A 53 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-54 A 54 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-55 A 55 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-56 A 56 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-57 A 57 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-58 A 58 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-59 A 59 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-60 A 60 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-61 A 61 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-62 A 62 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-63 A 63 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-64 A 64 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-65 A 65 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-66 A 66 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-67 A 67 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-68 A 68 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-69 A 69 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-70 A 70 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-71 A 71 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-72 A 72 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-73 A 73 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-74 A 74 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-75 A 75 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-76 A 76 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-77 A 77 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-78 A 78 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-79 A 79 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-80 A 80 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-81 A 81 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-82 A 82 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-83 A 83 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-84 A 84 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-85 A 85 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-86 A 86 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-87 A 87 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-88 A 88 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-89 A 89 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-90 A 90 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-91 A 91 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-92 A 92 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-93 A 93 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-94 A 94 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-95 A 95 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-96 A 96 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-97 A 97 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-98 A 98 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-99 A 99 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967AR-100 A100 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top