品番 : EA967AR-34
品名 : A 34 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
仕様
メーカー | 三ツ星ベルト | 型番 | A-34 |
---|---|---|---|
シリーズ | レッドVベルト | 規格 | A34 |
有効ピッチ長さ | 864mm | ||
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度:-30~+90℃、電気抵抗値:6MΩ以下) |
追加説明 |
●動力伝道の手段として最も普及したベルトです。経済的で入手しやすく、交換も容易です。 ●耐熱・耐油性・耐屈曲性・静電防止性にすぐれた高負荷電動ベルトです。 |
---|
カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/09 13:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1286ページ |
拡大