品番 : EA967AR-95
品名 : A 95 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
仕様
メーカー | 三ツ星ベルト | 商品名 | レッドVベルト |
---|---|---|---|
規格 | A95 | 有効ピッチ周長 | 2413mm |
使用温度 | -30~90℃ | 電気抵抗値 | 6MΩ以下 |
心線は高延伸処理の高強力ポリエステルロープを使用 | |||
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/01 15:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1271ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です。