詳細表示

このページのURL:

品番 : EA967EC-3

品名 : # 35/ M6x 1.0 チェーンナット

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 CNS1-35
ねじ M6×1.0 適合チェーン #35
全長 24.5mm 許容荷重 1450N
材質 S45C
四三酸化鉄被膜(HRC33~39)
質量 10g
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

700 円(税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/26 23:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1227ページ
バリエーション一覧
EA967EC-2 # 25/ M5x 0.8 チェーンナット
EA967EC-3 # 35/ M6x 1.0 チェーンナット
EA967EC-4 # 40/ M8x1.25 チェーンナット
EA967EC-5 # 50/M10x 1.5 チェーンナット
EA967EC-6 # 60/M12x1.75 チェーンナット
EA967EC-8 # 80/M16x 2.0 チェーンナット
EA967EC-10 #100/M20x 2.5 チェーンナット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top