品番 : EA967EC-5
品名 : # 50/M10x 1.5 チェーンナット
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | CNS1-50 |
|---|---|---|---|
| ねじ | M10×1.5 | 適合チェーン | #50 |
| 全長 | 38.5mm | 許容荷重 | 4800N |
| 材質 | S45C 四三酸化鉄被膜(HRC33~39) |
質量 | 50g |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/02 20:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1227ページ | ||||
