品番 : EA967EC-8
品名 : # 80/M16x 2.0 チェーンナット
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | CNS1-80 |
|---|---|---|---|
| ねじ | M16×2.0 | 適合チェーン | #80 |
| 全長 | 54mm | 許容荷重 | 12800N |
| 材質 | S45C 四三酸化鉄被膜(HRC33~39) |
質量 | 180g |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/15 14:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1227ページ | ||||
