品番 : EA967EC-6
品名 : # 60/M12x1.75 チェーンナット
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | CNS1-60 |
|---|---|---|---|
| ねじ | M12×1.75 | 適合チェーン | #60 |
| 全長 | 44mm | 許容荷重 | 7000N |
| 材質 | S45C 四三酸化鉄被膜(HRC33~39) |
質量 | 95g |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/28 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1227ページ | ||||
