詳細表示

このページのURL:

品番 : EA967EC-35

品名 : #35/ 45mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 CBS1-35
ねじサイズ M6×27mm 適合チェーン #35
全長 45mm 許容荷重 2000N
材質 スチール(SCM435)
四三酸化鉄皮膜(HRC33~39)
質量 15g
右ねじタイプ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

580 円(税抜)/ 638 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/09 03:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1227ページ

代替品

EA967ED-35
バリエーション一覧
EA967EC-25 #25/ 35mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)
EA967EC-35 #35/ 45mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)
EA967EC-40 #40/ 60mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)
EA967EC-50 #50/ 75mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)
EA967EC-60 #60/ 90mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)
EA967EC-80 #80/120mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top