品番 : EA967EC-60
品名 : #60/ 90mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | CBS1-60 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M12×55mm | 適合チェーン | #60 |
| 全長 | 90mm | 許容荷重 | 9500N |
| 材質 | スチール(SCM435) 四三酸化鉄皮膜(HRC33~39) |
質量 | 127g |
| 右ねじタイプ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/09 03:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1227ページ | ||||
代替品
![]() |
|

