品番 : EA967EC-40
品名 : #40/ 60mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | CBS1-40 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M8×36mm | 適合チェーン | #40 |
| 全長 | 60mm | 許容荷重 | 4100N |
| 材質 | スチール(SCM435) 四三酸化鉄皮膜(HRC33~39) |
質量 | 37g |
| 右ねじタイプ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
685 円(税抜)/ 754 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/09 03:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1227ページ | ||||
代替品
![]() |
|

