品番 : EA967EC-80
品名 : #80/120mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | CBS1-80 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M16×74mm | 適合チェーン | #80 |
| 全長 | 120mm | 許容荷重 | 17400N |
| 材質 | スチール(SCM435) 四三酸化鉄皮膜(HRC33~39) |
質量 | 288g |
| 右ねじタイプ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/09 03:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1227ページ | ||||
代替品
![]() |
|

