品番 : EA968ZE-10
品名 : 10x 8x300mm 両角マシンキー(SUS304)
仕様
材質 | SUS304 | 長さ | 300mm |
---|---|---|---|
幅 | 10mm | 厚み | 8mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/08/11 07:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1346ページ |