品番 : EA968ZE-6
品名 : 6x 6x300mm 両角マシンキー(SUS304)
仕様
材質 | SUS304 | 長さ | 300mm |
---|---|---|---|
幅 | 6mm | 厚み | 6mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/06/01 16:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1366ページ |