品番 : EA968ZE-20
品名 : 20x12x300mm 両角マシンキー(SUS304)
仕様
| 材質 | SUS304 | 長さ | 300mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 20mm | 厚み | 12mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,130 円(税抜)/ 10,043 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 10:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1296ページ | ||||
