品番 : EA968ZE-15
品名 : 15x10x300mm 両角マシンキー(SUS304)
仕様
| 材質 | SUS304 | 長さ | 300mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 15mm | 厚み | 10mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,690 円(税抜)/ 5,159 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 04:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1296ページ | ||||
