品番 : EA976AJ-301
品名 : 420x70x2000-2700mm メッシュパーテーション
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | RP-420 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 420×70×2000~2700(H) | ピッチ | 50×50mm |
| 耐荷重 | パネル1個あたり:約10kg フック1個あたり:約1kg |
材質 | ポリプロピレン、ABS樹脂、 塩ビ被覆鋼管、スチールワイヤー |
| 天井にポールを突っ張らせることで、部屋の仕切りや小物を掛けるのに使用できる伸縮間仕切り | |||
| メッシュパネルをポールの内側に取り付けているので、小物をパネルの両面に掛けやすく、すっきりしたデザインです。 | |||
| 小物などが掛けられるフック4個付き | |||
| ネットパネル用フック(EA661CX-31~-36)が取付可能です。 ※ページ下部「その他関連」を参照ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,660 円(税抜)/ 6,226 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/04 16:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1589ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976AJ-301 420x70x2000-2700mm メッシュパーテーション |
| EA976AJ-302 670x70x2000-2700mm メッシュパーテーション |
ウェブカタログ画像
拡大
