品番 : EA980ST-410Y
品名 : 4.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
仕様
線径 | 4mm | 長さ | 10m |
---|---|---|---|
使用荷重 | 170kg | チェーン内寸 | 26×6.5mm |
チューブカラー | 黄色 | 材質 | チェーン:SUS304 チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド) |
チューブ肉厚 | 1.3mm | サイズ(mm) | d:4、W:6.5、P:26 |
重量 | 2660g | ||
チェーンと接する対象物に傷がつきません。 | |||
チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
30,800 円(税抜)/ 33,880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/13 12:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1443ページ |
代替品
|
形状画像参照。